滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ
表面は吸水性の不織布で、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。
低発塵性でバリア性があります。
AAMI規格のレベル4を満たしています。
- 仕様
- 吸水(表)/防水(裏)タイプ ※EOG滅菌済(個包装)
- 材質
- PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
- 寸法(mm)
- 900×900
- アズワン品番
- 9-1335-03
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000076
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1パック(10袋×1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
手術用ドレープ の新着商品
カテゴリ













