曜日別特売
AW9090 滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ ナビス(アズワン) 72110161

滅菌ドレープ 穴無しタイプ AWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1パック(10袋×1枚)
注文コード
72110161
品番
AW9090
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

表面は吸水性の不織布で、裏面はPE(ポリエチレン)の防水層です。
低発塵性でバリア性があります。
AAMI規格のレベル4を満たしています。

仕様
吸水(表)/防水(裏)タイプ ※EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム
寸法(mm)
900×900
アズワン品番
9-1335-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000076
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする