曜日別特売

アコーディオン式防護衝立 ブルー W1500×H1800mm PS-1シリーズ

アコーディオン式防護衝立 ブルー W1500×H1800mm PS-1シリーズ - 保科製作所アコーディオン式防護衝立 ブルー W1500×H1800mm PS-1シリーズ - 保科製作所

天井吊り下げ式、壁付け式など、最適の方法で設置します。
窓の遮へいに
ICUでポータブル撮影を行う際の仕切りに
X線撮影室内の更衣スペースの囲いに

仕様
防炎仕様ではありません。
色
ブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1500×1800×400
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005712001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
注意
※防炎仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
鉛当量(mmPb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72110380PS-14668-5809-730.35
¥556,000
¥529,800
¥582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72110459PS-14068-5809-720.25
¥484,000
¥469,800
¥516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72110477PS-15268-5809-740.5
¥630,000
¥599,800
¥659,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする