曜日別特売
PS-1 アコーディオン式防護衝立 ブルー W1500×H1800mm PS-1シリーズ 保科製作所 72110477

PS-1 アコーディオン式防護衝立 ブルー W1500×H1800mm PS-1シリーズ 保科製作所 72110477
PS-1 アコーディオン式防護衝立 ブルー W1500×H1800mm PS-1シリーズ 保科製作所 72110477

アコーディオン式防護衝立 ブルー W1500×H1800mm PS-1シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し40日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
68-5809-74
注文コード
72110477
品番
PS-1
参考基準価格(税別)¥630,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

天井吊り下げ式、壁付け式など、最適の方法で設置します。
窓の遮へいに
ICUでポータブル撮影を行う際の仕切りに
X線撮影室内の更衣スペースの囲いに

質量(kg)
52
アズワン品番
68-5809-74
鉛当量(mmPb)
0.5
仕様
防炎仕様ではありません。
色
ブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1500×1800×400
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005712001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※防炎仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする