曜日別特売

二面式防護衝立 掛布型 ブルー W 600+600 PS-4-Bシリーズ

二面式防護衝立 掛布型 ブルー W 600+600 PS-4-Bシリーズ - 保科製作所二面式防護衝立 掛布型 ブルー W 600+600 PS-4-Bシリーズ - 保科製作所

設置も移動もスムーズな可動式。手術室でも病棟でも活躍します。
ポータブル撮影時の仕切りに
動物病院などの撮影コーナーの仕切りに

仕様
掛布型 ※組立作業が必要です。 ※防炎仕様ではありません。
色
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005712001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
注意
※組立作業が必要です。
※防炎仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
鉛当量(mmPb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72116531PS-4-B25.8600×600×180068-5810-060.5
¥397,000
¥379,800
¥417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72116610PS-4-B22.2600×600×180068-5810-050.35
¥320,000
¥319,800
¥351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72116646PS-4-B16.6600×600×160068-5810-010.25
¥242,000
¥239,800
¥263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72116671PS-4-B18.5600×600×180068-5810-040.25
¥252,000
¥239,800
¥263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする