保科製作所
二面式防護衝立 掛布型 ブルー W 600+600 PS-4-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
68-5810-06
注文コード
72116531
品番
PS-4-B
参考基準価格(税別)
¥397,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
設置も移動もスムーズな可動式。手術室でも病棟でも活躍します。
ポータブル撮影時の仕切りに
動物病院などの撮影コーナーの仕切りに
質量(kg)
25.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×1800
アズワン品番
68-5810-06
鉛当量(mmPb)
0.5
仕様
掛布型 ※組立作業が必要です。 ※防炎仕様ではありません。
色
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005712001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※組立作業が必要です。
※防炎仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000