曜日別特売

二面式防護衝立 フレーム型 ブルー W 600+600 PS-4-Aシリーズ

二面式防護衝立 フレーム型 ブルー W 600+600 PS-4-Aシリーズ - 保科製作所二面式防護衝立 フレーム型 ブルー W 600+600 PS-4-Aシリーズ - 保科製作所

設置も移動もスムーズな可動式。手術室でも病棟でも活躍します。
ポータブル撮影時の仕切りに
動物病院などの撮影コーナーの仕切りに

仕様
フレーム型 ※組立作業が必要です。 ※防炎仕様ではありません。
色
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005712001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
注意
※組立作業が必要です。
※防炎仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
鉛当量(mmPb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72116628PS-4-A17.7600×600×160068-5809-950.35
¥268,000
¥259,800
¥285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72116655PS-4-A23.1600×600×180068-5809-990.5
¥374,000
¥349,800
¥384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72116725PS-4-A14.7600×600×160068-5809-940.25
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72116750PS-4-A20600×600×180068-5809-980.35
¥290,000
¥279,800
¥307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする