曜日別特売
PS-4-A 二面式防護衝立 フレーム型 ブルー W 600+600 PS-4-Aシリーズ 保科製作所 72116750

PS-4-A 二面式防護衝立 フレーム型 ブルー W 600+600 PS-4-Aシリーズ 保科製作所 72116750
PS-4-A 二面式防護衝立 フレーム型 ブルー W 600+600 PS-4-Aシリーズ 保科製作所 72116750

二面式防護衝立 フレーム型 ブルー W 600+600 PS-4-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
68-5809-98
注文コード
72116750
品番
PS-4-A
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

設置も移動もスムーズな可動式。手術室でも病棟でも活躍します。
ポータブル撮影時の仕切りに
動物病院などの撮影コーナーの仕切りに

質量(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×1800
アズワン品番
68-5809-98
鉛当量(mmPb)
0.35
仕様
フレーム型 ※組立作業が必要です。 ※防炎仕様ではありません。
色
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005712001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※組立作業が必要です。
※防炎仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする