ピタッと選局ラジオ

ピタッと選局ラジオ - アンドーインターナショナルピタッと選局ラジオ - アンドーインターナショナル

自動選局・登録機能付き、普段よく聞く放送局の周波数を記憶できます。設定された時刻になると自動でラジオがON、目覚ましとしても便利なタイマー機能付きです。ワイドFMの受信対応で、防災準備品としてもおすすめ。

付属品両耳イヤホン質量(g)62径(Φmm)【スピーカー】40電源単4乾電池×2本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×15受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz(FMワイドバンド対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119751R13-089DZ
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする