らくらく選局ラジオ

らくらく選局ラジオ - アンドーインターナショナルらくらく選局ラジオ - アンドーインターナショナル

正確な選局が簡単にできるデジタル選局方式のポケットラジオです。ワンタッチ選局メモリーや自動プリセットメモリー登録で操作もらくらく。
アラーム機能付きでセットした時間にラジオが自動で起動。
大きめスピーカー内蔵で卓上での使用にも便利。電池寿命約55時間のスタミナ仕様です。

仕様デジタル時計機能、アラーム(ラジオまたはブザー音)、スリープタイマー、液晶バックライトその他【選局】デジタル、オートサーチ、プリセットメモリー登録(AM/FM各3局)、ワンタッチ選局メモリー(AM/FM各3局)質量(g)85径(Φmm)【スピーカー】50電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×124×21受信周波数AM:522-1710kHz、FM:76-108kHz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119735R19-780D
6,000
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする