時計付きおさんぽラジオ

時計付きおさんぽラジオ - アンドーインターナショナル

手のひらサイズのコンパクトなラジオ。選局ダイヤルの設定が液晶で表示されるので、設定が簡単です。また、タイマー機能を搭載しており、設定された時刻になると自動でFMラジオがON。目覚ましとしても利用できます。ワイドFMの受信にも対応しているので、防災準備品としてもおすすめ

付属品両耳イヤホン質量(g)76径(Φmm)【スピーカー】38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×55×21受信周波数AM:522-1600kHz、FM:76-108MHz(FMワイドバンド対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119760R13-824
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする