USB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m

USB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m - エレコムUSB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m - エレコムUSB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m - エレコムUSB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m - エレコムUSB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m - エレコムUSB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m - エレコムUSB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m - エレコムUSB-C 充電ケーブル USB Type-C 二股 2in1 140W PD急速充電 2台同時充電 1本2役 ナイロンメッシュ 1.2m - エレコム

これ1本で2台同時に充電!2つのUSB Type-C(TM)ケーブルを1本にまとめた、USB Power Delivery(最大140W)対応の2WAYケーブルです。散らかりがちな充電ケーブルをすっきり配線でき、持ち運びも1本に集約できます。傷に強く、耐久性に優れたナイロンメッシュケーブルを採用しています。

用途
ケーブル1本でスマートフォンやタブレットなどの機器を2台同時に充電可能。散らかりがちなケーブルをすっきり配線でき、旅行や出張など外出先への持ち運びも1本に集約できます。
USB Type-C(TM)ポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器などに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。
※対応機器は、対応表をご確認ください。
USB Power Deliveryに対応し、最大140W(28V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。 ※単プラグ接続時
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
※2台の機器を同時充電する場合、出力される電力値は接続機器の性能および環境によって変動します。また、データ転送には対応しません。
Hi-Speed USB(USB2.0)で最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 ※単プラグ接続時
2WAYケーブルのばらつきを防ぎ、すっきりと配線できるケーブルアジャスター付き。使わないときもまとめておけるので、収納や持ち運びもスマートです。
外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防ぎます。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性と信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1.2 ※コネクター含まず対応機種USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリー、AC充電器、スマートフォン、タブレットなど対応【DisplayPort Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○【ワット数】最大140W【電圧/電流】最大28V/5A ※単プラグ接続時プラグ金メッキピン保証期間1年間ケーブル径(Φmm)4.3ケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2USB Type-Cプラグ+USB Type-Cプラグ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
転送速度(Mbps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119997MPA-CCCAEC12BKブラック最大480 ※理論値 単プラグ接続時
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
72120006MPA-CCCAEC12WHホワイト最大480Mbps ※理論値 単プラグ接続時
2,570
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする