スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブルです。断線に強い高耐久タイプです。3本入りなので、家族でシェアしたり、自宅・外出用に使い分けたり、予備用としても便利です。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。
外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。
通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。
USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部分には製品仕様が一目で分かる印字付きです。
ケーブルの長さ違いで0.5m/1m/2mの3本入りです。家族でシェアしたり、自宅・外出用に使い分けたり、予備用としても便利です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約0.5、約1、約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ寸法(m)ケーブル太さ:0.5/1対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリーなど対応【DisplayPort Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○【電圧/電流】最大20V/5A(100W)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個