テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。
クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値
USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。
※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。
USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
仕様1Clickボタン/無し、セキュリティスロット/無し、パソコン電源連動/○付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m ※コネクター含まず)×1対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ色ブラック規格電気用品安全法/対象外対応OSWindows 11/10、macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。コネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式出荷時/NTFSLEDアクセスLED/○ファン無しドライブ数1内容量1個