屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用

屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用 - オーム電機屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用 - オーム電機屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用 - オーム電機屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用 - オーム電機屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用 - オーム電機屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用 - オーム電機

ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋内用タイマースイッチです。
30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。
繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。
必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。
2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。

用途屋内の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)15機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋内専用内容量1個
取扱説明書:(1.74MB)
注意
※屋内専用のため、屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
※時計精度に誤差があるため、正確な時刻管理が必要な機器には使用できません。
※手動スイッチ式でない機器や、マイコン制御の機器には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72122605HS-A24IB
1,480
1,479
1,627(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする