壁に貼れるシート型神棚

壁に貼れるシート型神棚 - アイメディア壁に貼れるシート型神棚 - アイメディア壁に貼れるシート型神棚 - アイメディア壁に貼れるシート型神棚 - アイメディア壁に貼れるシート型神棚 - アイメディア壁に貼れるシート型神棚 - アイメディア壁に貼れるシート型神棚 - アイメディア壁に貼れるシート型神棚 - アイメディア

壁に貼るだけでお神札を丁寧に祀れるシート型の神棚です。
神社仏閣の建築や補修に携わる宮大工製作の神棚を撮影し、シートに印刷して再現しました。そこに神棚があるかのようなリアルさです。
粘着シートなので壁を傷つけにくく、神棚の設置が難しい場所でも手軽に本格的な祈りの空間を演出します。
お神札交換はマグネット式で簡単です。
マグネットで設置できる榊セットが付属しています。
本品は「融通の神 白崎八幡宮」にて代表品を正式に祈祷し、その他の商品についても神職立ち会いのもとオンラインで同様の祈祷を受けています。

用途簡易神棚として仕様貼れる面:一般的な壁紙セット内容シート型神棚/1点、磁石付き榊セット/2セット、お神札入れ透明封筒/3点、マグネットシール/3点、装飾ピン/4点材質シート型神棚/塩化ビニル樹脂・鉄粉、磁石付き榊セット/ASB樹脂・ポリエチレン・ポリエステル・フェライト磁石、お神札入れ透明封筒/ポリプロピレン、マグネットシール/フェライト磁石、装飾ピン/スチール寸法(cm)シート型神棚/約25×33(厚さ1mm)、磁石付き榊セット/約21×4(1セットあたり)、お神札入れ透明封筒/約29×9内容量1個
注意
※浴室、屋外、化粧合板、撥水コートや汚れ防止など特殊な処理をした壁紙、土壁、コンクリート、セロハンテープを貼って容易に剥がれる面には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721225961010603
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする