グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167)

グリース(ガスコック用) モリトンCK 500g(227167) - SUMICO(住鉱潤滑剤)

モリブデン配合のガスコック専用グリースです。
低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。

用途
ガスコックの潤滑に。
柄子、本体ともに銅系に。
トラスコ品番553-5853容量(kg)0.5容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量601g入数6缶RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(6缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123111MCK-05
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする