SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 2.5kg
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。
高温240℃下の集中給油を実現しました。
耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途
加熱炉、乾燥炉の軸受に。
熱風送風機など高温軸受に。
製鉄の高温軸受に。
製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。
その他装置機械の高温軸受に。
トラスコ品番
377-0224
使用温度範囲(℃)
-10~240
容量(kg)
2.5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2.8kg
入数
1缶
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123068
283472
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください