グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg

グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg - SUMICO(住鉱潤滑剤)

特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。
高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
難燃性向上タイプ。
使用温度範囲:-10℃~800℃

用途
ロータリーキルンのタイヤシェルに
スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に
レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に
高温下の摺動部、ボルト、ナットに
トラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123059238375
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする