SUMICO(住鉱潤滑剤)
スミプレックスEPY No.2 16kg
耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。
用途
高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。
仕様
有機モリブデン化合物配合のリチウムコンプレックスグリース。
トラスコ品番
572-9620
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-10~+200
容量(kg)
16
容量(g)
16000
ちょう度
267
容器
ペール缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
17.592kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123461
275875
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください