フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg

フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg - SUMICO(住鉱潤滑剤)フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg - SUMICO(住鉱潤滑剤)

フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。

用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。仕様フッ素グリースのリキッドタイプ。トラスコ品番688-9215乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器有効成分【濃度】0.1密度1.56cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
注意
※2024年10月生産分より溶剤メーカー変更
※案内書有
※2024/10/3 溶剤メーカー変更によりSDS一部変更、変更版SDSは直接ご依頼ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123610239501
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする