SUMICO(住鉱潤滑剤)
モリトンCK-L2
付着性とせん断安定性に優れます。
産業用ガスバルブコック向け二硫化モリブデン配合の高粘度合成油グリースです。
用途
大口径コックや産業用ガスバルブコックに。
産業用ガスバルクコックに。
トラスコ品番
254-3868
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
-10~200
容量(kg)
2.5
容量(g)
2500
ちょう度
305
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
3.025kg
内容量
1箱(2缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123190
227272
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください