曜日別特売

住鉱 スミコーマルチグリスEX

住鉱 スミコーマルチグリスEX - SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミコーマルチグリスEX - SUMICO(住鉱潤滑剤)

極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。

用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~+200容量(kg)16容量(g)16000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.52kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123287201885459-8921329
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72123296201985459-8922361
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする