住鉱 スミプレックスEPM

住鉱 スミプレックスEPM - SUMICO(住鉱潤滑剤)

耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れたロングライフグリース。
耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた

用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。仕様二硫化モリブデン配合のリチウムコンプレックス石けんグリース。トラスコ品番572-9626黒色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度275容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123375276165
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする