住鉱 スミプレックスEPY

住鉱 スミプレックスEPY - SUMICO(住鉱潤滑剤)

耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、耐熱・耐水・せん断安定性などに優れた非黒色のロングライフグリース。

用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジなどに。黄色使用温度範囲(℃)-10~+200容量(kg)0.4容量(g)400容器蛇腹カートリッジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20箱)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ちょう度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72123391275765572-9622317
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72123400275865572-9624267
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする