SUMICO(住鉱潤滑剤)
住鉱 スミプレックスMO-K
耐荷重、耐摩耗性に優れる二硫化モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れるロングライフグリース。
用途
高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。
仕様
二硫化モリブデン配合で高粘度ベースオイル採用のリチウムコンプレックス石けんグリース。
色
黒色
使用温度範囲(℃)
-10~+200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(kg)
容量(g)
ちょう度
容器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123427
276675
1缶
572-9632
16
16000
325
ペール缶
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72123436
276765
1箱(20箱)
572-9623
0.4
400
269
蛇腹カートリッジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72123445
276775
1缶
572-9617
16
16000
269
ペール缶
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください