住鉱 スミプレックスYM-K

住鉱 スミプレックスYM-K - SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 スミプレックスYM-K - SUMICO(住鉱潤滑剤)

耐荷重、耐摩耗性に優れる有機モリブデンを配合し、高粘度ベースオイル配合で付着性に優れる非黒色のロングライフグリース。

用途高温や高荷重下の軸受/摺動部/ギヤ/ピン/ヒンジやクレーンブームなどの付着性が必要な個所に。黄色使用温度範囲(℃)-10~+200ちょう度321危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(kg)
容量(g)
容器
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像721234092763651箱(20箱)572-96190.4400蛇腹カートリッジ0.45kg
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像721234182763751缶572-96211616000ペール缶17.592kg
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする