LICOREX No.1 420ML

LICOREX No.1 420ML - ニッペコ(旧 日本礦油)

転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません

トラスコ品番671-6182材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合石けん淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物内容量1箱(20箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7212353118901080LICO-1
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする