ニッペコ(旧 日本礦油)
LICOREX No.2 16kg
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません
用途
産業機械各種に。
各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。
従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。
トラスコ品番
129-0909
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-15~180
容量(kg)
16
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123120
10902071
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100