ニッペコ(旧 日本礦油)
ハブベアリング用グリース カートリッジHD
車輪のホイールベアリング、ウォーターポンプベアリングにご使用頂けます。
仕様
機械的安定性、耐水性に優れるリチウムグリース
トラスコ品番
682-6633
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん
色
褐色
容量(g)
400
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123585
18492080HD
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100