ニッペコ(旧 日本礦油)
モリブデン入り シャーシーグリース カートリッジMOCG 420ML
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
仕様
増ちょう剤(油を固める成分)としてカルシウム石けん基を使用しており、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
トラスコ品番
682-6632
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム石けん
色
黒色
容量(g)
400
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123567
18432080MOCG
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100