ニッペコ(旧 日本礦油)
ユーレットEI-1 16kg
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません
用途
一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。
ブロア・ファンやモーターの軸受など。
トラスコ品番
129-2389
材質
基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア
色
淡黄褐色
使用温度範囲(℃)
-20~200
容量(kg)
16
ちょう度
280~310
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123129
19576071
オープン
¥
109,980
¥
120,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100