曜日別特売

耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g

耐熱フッ素グリース ロゲネストラムダHJM-8 No.2 300g - ニッペコ(旧 日本礦油)

乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。

トラスコ品番671-6179材質基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE使用温度範囲(℃)-25~250容量(g)400ちょう度NO.2危険物の類別非危険物内容量1箱(20箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7212351518652083HJM-8-300
オープン
999,980
1,099,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする