ニッペコ(旧 日本礦油)
超耐熱GP No.1 16kg
グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません
PFOA関連物質を含有しません
用途
鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。
トラスコ品番
129-2401
材質
基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)
色
黒色
使用温度範囲(℃)
~500
容量(kg)
16
ちょう度
No.1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72123138
15061071
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100