曜日別特売

GM テンカラマスター

GM テンカラマスター - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM テンカラマスター - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM テンカラマスター - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM テンカラマスター - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM テンカラマスター - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM テンカラマスター - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM テンカラマスター - GoldenMean(ゴールデンミーン)GM テンカラマスター - GoldenMean(ゴールデンミーン)

【上栓】穂先や各セクションの不意な飛び出しを防止する上栓。【振り出し式】収納・携帯性に優れた振り出し式。全長3.6mの11本継ぎ(仕舞寸法41cm)で、コンパクトかつ本格的な振り出し竿を実現。【ローラートップ】穂先には糸ヨレなどのトラブルを軽減させるローラートップを採用。【ブランクス】強度、調子、操作性を重視し、ゴールデンミーン独自のカーボン構造技術で設計。【グリップ】長時間の釣行やキャスト回数が多い釣りでも手首や腕への負担を軽減する、軽量なコルクグリップを採用。【下栓】竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓。素材には耐久性を考慮したラバーコルクを採用。【専用ケース】保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース背面には通気性の良いメッシュ生地を採用。

用途【仕掛けホルダー標準装備。誰でも手軽にテンカラ釣りを楽しむことができる小継振出テンカラ竿】川の上流部(山間部)で1本の毛鉤を用いて、ヤマメ、アマゴ、イワナなどの渓流魚を仕留める日本発祥の伝統的な釣り「テンカラ」。仕舞寸法41cmの携帯性に優れ小継振出竿「テンカラマスター360」は、誰でも手軽にテンカラ釣りを楽しむことができる一竿です。テーパーラインの重さを竿に乗せやすく、軽いレベルラインもティップで操作しやすい7:3の先調子設計により、ラインを選ばず毛鉤を狙いのポイントへ正確に飛ばし、操作することができます。さらに魚を掛けてからは魚の引きを竿全体で吸収し、楽に取り込むことができます。 【便利な「仕掛けホルダー」を標準装備】釣りの邪魔にならない元竿部の上下にU字フックを取り付けた「仕掛けホルダー」を標準装備。竿を畳んで仕掛けをリリアンに結んだままホルダーに巻き取って固定したり、竿を伸ばしたままの状態でも手元の仕掛けをホルダーに巻き取って固定することができるので、釣り場でのポイント移動時はもちろん、釣場ですぐに釣りを始めるための事前準備などに便利です。材質カーボン繊維98%、グラス繊維2%全長(m)3.6自重(g)84継数(本)11仕舞(cm)41内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72122657TM360
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする