標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ - コーセル

PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)

RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)内容量1個
全7種類を絞り込む
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格出力電力(W)
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72124809PDA100F-5-N15002032×93×147(端子台含まず)100100
オープン
13,980
15,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124818PDA100F-12-N15008.532×93×147(端子台含まず)100102
オープン
13,980
15,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124827PDA100F-15-N1500732×93×147(端子台含まず)100105
オープン
13,980
15,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124836PDA100F-24-N15004.532×93×147(端子台含まず)100108
オープン
13,980
15,378(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124845PDA150F-5-N16003034×93×168(端子台含まず)150150
オープン
17,980
19,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124861PDA150F-12-N16001334×93×168(端子台含まず)150156
オープン
17,980
19,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124870PDA150F-15-N16001034×93×168(端子台含まず)150150
オープン
17,980
19,778(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする