標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ - コーセル

・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ
・高効率
・低ノイズ
・広い動作周囲温度範囲
・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
・SEMI F47 規格対応可

仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機能
定格出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72124687PDA15F-12-N12101.331×78×85 (端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:15.0 ~ 18.0V15
オープン
5,998
6,598(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124696PDA15F-24-N12100.731×78×85 (端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:30.0 ~ 37.0V15
オープン
5,998
6,598(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124705PDA15F-5-N1210331×78×85 (端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:5.75 ~ 7.00V15
オープン
5,998
6,598(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124721PDA15F-15-N1210331×78×85 (端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:5.75 ~ 7.00V15
オープン
5,998
6,598(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124730PDA30F-12-N12802.531×78×103(端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:15.0 ~ 18.0V30
オープン
7,398
8,138(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124739PDA30F-24-N12801.331×78×103(端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:30.0 ~ 37.0V30
オープン
7,398
8,138(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124748PDA30F-5-N1280631×78×103(端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:5.75 ~ 7.00V30
オープン
7,398
8,138(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124757PDA30F-15-N1280631×78×103(端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:5.75 ~ 7.00V30
オープン
7,398
8,138(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124766PDA50F-12-N13704.331×82×120(端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:15.0 ~ 18.0V50
オープン
10,980
12,078(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124775PDA50F-15-N13704.331×82×120(端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:15.0 ~ 18.0V50
オープン
10,980
12,078(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124791PDA50F-24-N13702.231×82×120(端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:30.0 ~ 37.0V50
オープン
10,980
12,078(税込)
69日以内出荷
返品不可
72124800PDA50F-5-N13701031×82×120(端子台含まず)過電流保護:定格電流の105% minで動作、 自動復帰、過電圧保護:5.75 ~ 7.00V50
オープン
10,980
12,078(税込)
69日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする