コーセル
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
用途
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
質量(g)
600
定格出力電流(A)
6.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×93×168(端子台含まず)
定格出力電力(W)
150
最大出力電力(W)
156
定格出力電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
85~264 VAC (単相交流)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72124879
PDA150F-24-N1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
69日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください