ミトロイ
ソケットレンチセットメタルケースセットmm
差込角9.5mm用です。
用途
作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。
トラスコ品番
829-1302
材質
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
内容
【ハンドル・アタッチメント】3RH200RG・3SH230・3EX75・3EX150・3CB190・3UJ
ソケット内容(mm)
6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72125071
SN319M
¥
34,440
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください