ユニット
ヘルメット前ひさし型 ABS 377-26
耐電性に優れます。
用途
墜落時保護用
材質
ABS
摘要
(前ひさし型ST185‐FZ)飛来落下物・墜落時保護・絶縁保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72126891
377-26OR
739-7330
オレンジ
オレンジ
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72126900
377-26GR
739-7321
グリーン
グリーン
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72126909
377-26CR
739-7313
クリーム
クリーム
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72126918
377-26YE
739-7356
黄
黄
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72126927
377-26BL
739-7305
ブルー
ブルー
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください