電子ホイッスルホルダー

電子ホイッスルホルダー - ユニット

電子ホイッスル(377-99)専用ケースです。
ベルトやハーネスなどに簡単に取付できます。
電子ホイッスルを衝撃や少量の雨から守ってくれます。
D環がついているのでストラップを結べば落下防止にもなります。

用途工事現場等に。トラスコ品番680-9111材質ポリエステル幅(mm)68ブラック高さ(mm)125奥行(mm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72126875378-09
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする