ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
売れ筋サイズ(二面幅8mm~27mm)のソケットを13個揃えています。

用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。トラスコ品番105-8164セット内容メタルケース材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール、トレー:樹脂差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル(RH40K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321)、ユニバーサルジョイント(308)、クロスバー(110)ソケット内容(mm)12角内容量1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72143255750MHHP
31,600
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする