伸縮はしご PTH-HS型

伸縮はしご PTH-HS型 - ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型 - ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型 - ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型 - ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型 - ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型 - ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型 - ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型 - ピカコーポレイション

設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。

用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※設置角度の目安窓がピンクの状態では使用しないで下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
ステップ数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144181PTH-HS450JCB706-62684.5514
175,000
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72144190PTH-HS420JCB706-62694.2213
158,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする