マルチ計測器
高低圧クランプ・メーターHCL3000PLUS
1mA~200Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。
交流電流測定用です。
トラスコ品番
268-5687
幅(mm)
76
高さ(mm)
311
奥行(mm)
42
電源(V)
単3乾電池2本(付属)
電源
単3乾電池2本(付属)
交流電流(A)
2 / 20 / 200
検波方式
平均値整流(MEAN)
最大測定導体径(Φmm)
33
内径(mm)
【CTセンサ】33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144917
HCL3000PLUS
¥
46,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください