マルチ計測器
高低圧クランプ・メーターHC5000KNPLUS
1mA~500Aまで計測可能な高低圧クランプリーカーです。
交流電流測定用です。
トラスコ品番
268-5693
幅(mm)
76
高さ(mm)
328
奥行(mm)
42
電源(V)
単3乾電池2本(付属)
電源
単3乾電池2本(付属)
交流電流(A)
20 / 200 / 500
検波方式
平均値整流(MEAN)
最大測定導体径(Φmm)
40
内径(mm)
【CTセンサ】40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144908
HCL5000KNPLUS
¥
48,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください