曜日別特売

呼吸がラクマスク ホワイト 耳掛け 100枚

呼吸がラクマスク ホワイト 耳掛け 100枚 - 橋本クロス呼吸がラクマスク ホワイト 耳掛け 100枚 - 橋本クロス

シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。
一般作業用のマスクです。
使い捨てマスクです。

用途
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
トラスコ品番705-3651材質本体:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタンホワイト構造2層縦(mm)95横(mm)175内容量1箱(30箱×100枚)
注意
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72144208HV102-EL(W)-1
15,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする