橋本クロス
呼吸がラクマスク ホワイト 頭掛け 100枚
シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
平ゴムタイプの頭掛けマスクです。
一般作業用のマスクです。
使い捨てマスクです。
用途
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
トラスコ品番
705-3650
材質
本体:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、頭ゴム:ポリウレタン
色
ホワイト
構造
2層
縦(mm)
95
横(mm)
175
内容量
1箱(30箱×100枚)
注意
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144217
HV102-HL(W)-1
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください