ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルミ線 黒コート
PVC被膜で強度・耐候性アップです。
用途
工作や各種結束に。
長さ(m)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72142178
10155952
1巻
679-5077
芯線:アルミ、表面処理:PVC樹脂被膜
10
3.2
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72142187
10155949
1箱(5巻×10m)
542-6795
アルミ
16
1.6
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください