ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
直線ワイヤー 亜鉛メッキ
巻き癖がない直線ワイヤーです。
用途
園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
固定したり、連結したり、吊るしたりなどに。
長さ(m)
200
内容量
1個
注意
※先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72144698
10155382
424-1578
スチール、亜鉛めっき
20
0.9
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144707
10155381
424-3209
スチール、表面処理:亜鉛めっき
22
0.7
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144716
10155383
424-1661
スチール、亜鉛めっき
18
1.2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144725
10155384
424-1662
スチール、亜鉛めっき
16
1.6
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72144741
10155385
424-1572
スチール、亜鉛めっき
14
2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください