シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング)

シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング) - 菊地シートシート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング) - 菊地シートシート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング) - 菊地シート

耐火性に優れています(約1000℃/30分)
形状維持のため片面を耐熱樹脂でコーティングしており、ほつれにくい仕様です。
対候性に優れ、屋外での長時間使用が可能です。
外観の色は淡黄色/白色です。
シリカクロス特有の肌への刺激を軽減しています。

用途
耐火、耐熱を必要とする用途に。
耐火カーテン
信号ケーブルなどの火災予防対策に。
溶接火花受けシートに。
トラスコ品番805-0957材質シリカクロス+裏面耐熱樹脂コーティング、厚さ0.7mm(+-0.2mm)、Si02 94%~96%、A1203 4%厚さ(mm)0.8淡黄色/白色長さ(m)20幅(m)0.87内容量1枚
注意
※コーティング樹脂は葯200℃で気化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72142379SCS087020
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする